Beli Stanley Impact Wrench di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. STANLEY Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Mulai

    Rp71.900

    STANLEY Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    - ASME B107.100, ASME B107.8. - Adjustable jaw design allows tool to grip many fastener sizes. - Knurl adjusting mechanism for quick and precise adjustments. - Built-in tension spring stabilizes movable jaw. - Forged chrome vanadium steel is strong and durable. - Polished chrome head and chrome-plated body for anticorrosion protection. - Laser-etched SAE and mm jaw scale for easy size adjustment. - Lightweight handle design.
  2. TEKIRO Air Impact Wrench Twin Hammer (Kunci Sok Angin)
    38%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.099.900

    TEKIRO Air Impact Wrench Twin Hammer (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    Air impact wrench memiliki cara kerja seperti halnya mesin bor yakni dengan tekanan, namun tidak menggunakan listrik melainkan dengan bantuan angin dari kompressor yang disalurkan ke air impact tersebut. alat ini biasanya digunakan pada bengkel motor, mobil, servis elektronik dan lainnya. fungsi air impact wrench adalah untuk membantu pemasangan
    atribut:
    • Hose size (mm): 10
  3. STANLEY Air Impact Wrench 3/4inch (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp3.499.900

    STANLEY Air Impact Wrench 3/4inch (Kunci Sok Angin)
    atribut:
    • Free Speed (rpm): 3600
    • Air consumption (CFM): 4
    • Rotator: Pin Clutch
    • Vibration (m/s2): 5.5
    • Noise Level: 96.2 Under No Load
    • Air Hose (inch): 1/2
    • Air Pressure (psi): 90
    • Air inlet (inch): 1/4
    • Exhaust: Handle
    • Housing: Alum.
    • Maximum Torque (N m): 1492
  4. STANLEY Air Impact Wrench 3/8inch (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp1.399.900

    STANLEY Air Impact Wrench 3/8inch (Kunci Sok Angin)
    atribut:
    • Vibration (m/s²): 3
    • Noise Level (dB): 86 under no load
    • Housing: Alum
    • Exhaust: Handle
    • Air Pressure (psi): 90
    • Air Hose (inch): 3/8
    • Air inlet (inch): 1/4
  5. STANLEY Screwdriver Cushion Grip (Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp27.900

  6. STANLEY Cutter Knife Snap-Off (Pisau Cutter)
    Mulai

    Rp11.900

    STANLEY Cutter Knife Snap-Off (Pisau Cutter)
    Deskripsi:
    High visibility spare blade holder designed for safety
  7. STANLEY Impact Socket 1/2inch (Mata Kunci Sok)
    Mulai

    Rp68.900

  8. DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp5.699.900

    DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Deskripsi:
    The DCF880B 20V MAX Lithium Ion 1/2inch Impact Wrench is comfortable to grip with a compact and lightweight design to reach tight spaces and increase productivity.
    atribut:
    • Contents: 1x Charger, 2x Battery 4.0 Ah, 1x Kitbox
    • Anvil Type: Detent Pin
    • Punch Speed (ipm): 0 - 3600
    • Battery: XR Li-Ion
    • Anvil Size (mm): 12.7
    • Battery Capacity (AH): 4.0
    • Battery Voltage (V): 18/20
    • Maximum Torque (N m): 406
    • No Load Speed (rpm): 0 - 2500
    • Type: Battery Impact Lock
    • Vendor Type: DCF922M2-B1
  9. Senator Engineers Starter Toolkit (Set Perkakas)
    Mulai

    Rp4.499.900

    Senator Engineers Starter Toolkit (Set Perkakas)
    Deskripsi:
    Set berisi 47 perkakas ini dari Senator®. Berkualitas baik dan lengkap untuk kebutuhan apa pun.Isi:- 6x kikir besi 16 cm assorted- 10x 12 x 1/2" x 18T mata gergaji besi- Kunci inggris C/V 8" (200mm)- Penggaris stainless steel 6" (150mm) dengan klip saku- Feeler gauge metrik dan inci, panjang blade: 60mm- Palu konde 1lb dengan gagang hickory- Palu karet 16oz dengan gagang kayu- Meteran tukang 5m/16ft dengan casing krom- 8 segmen snap-off blade heavy duty 18 mm- Retractable trimming knife- Gergaji besi DIY 12"- Tang jepit heavy duty 6" dengan side cutter- Tang potong 6"- Tang kombinasi 7"- Tang slip joint 10"- Tang potong seng straight blade 10"- Tang buaya lurus 10"- 8x obeng fluted handle- 7x set kunci pas drop forged 6-19mm- Kotak perkakas cantilever 21" dengan lima tray
    atribut:
    • Kit Type: Engineers
    • Insulated: No
Daftar Harga Stanley Impact Wrench Terbaru November 2026
STANLEY Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Rp71.900
STANLEY 3/8inch Deep Impact Socket (Mata Sock Impact)Rp38.900
TEKIRO Air Impact Wrench Twin Hammer (Kunci Sok Angin)Rp2.099.900
STANLEY 1/2inch 6pt Standard Impact Socket (Mata Kunci Sok)Rp27.900
STANLEY Air Impact Wrench 1/2inch (Kunci Sok Angin)Rp2.399.900
STANLEY Air Impact Wrench 3/4inch (Kunci Sok Angin)Rp3.499.900
STANLEY Air Impact Wrench 3/8inch (Kunci Sok Angin)Rp1.399.900
STANLEY Measuring Tape Short Basic (Meteran)Rp70.900
STANLEY Measuring Tape (Meteran)Rp34.900
STANLEY Cordless Impact Driver Brushless (Mesin Bor Obeng Baterai)Rp2.599.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)